ABC TOOLS SPA - ABCK37315502 NASTRO BIANCO 3-5,7 MM 2,5 M - K37315502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 5.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 2.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8715946611426
Codice prodotto
ABCK37315502
Cod. produttore
K37315502
Produttore
ABC
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
5.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
2.5 m
Testati per resistere a temperature da -70 C a +150 CGuaine termorestringenti per cavi elettrici Adatte per la rapida identificazione di cavi elettrici, audio, video e dati Si utilizzano con l'ausilio di un termosoffiatore ad aria calda K 3777 per il fissaggio sul cavo Lunghezza 2,5 m


