AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37299101 NAS.BIANCO 12MM X 2M RES.225 C - K37299101

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37299101 NAS.BIANCO 12MM X 2M RES.225 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715946611402

Codice prodotto

ABCK37299101

Cod. produttore

K37299101

Produttore

ABC

Testati per resistere a temperature da -70 C a +150 CTipo resistente fino a temperature di 225 C Aderisce perfettamente, di lunga durata e per questo e adatto per applicazioni di sicurezza e ideale in industrie, magazzini e qualsiasi ambiente con lavorazioni che richiedono elevate temperature Consente di identificare rapidamente e facilmente un'ampia gamma di materiali Lunghezza 2 m - Altezza 12 mm Colore del nastro bianco ? - Colore del testo nero