ABC TOOLS SPA - ABCK37296200 ETICHETTATRICE PORT. LW_Z710 - K37296200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715946655796
Codice prodotto
ABCK37296200
Cod. produttore
K37296200
Produttore
ABC
Mod. LW-Z710 Compatta, leggera, portatile, di utilizzo semplice e veloce, e adatta per stampare etichette da PC, smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android scaricando l'app gratuita Epson iLabel2 Con tecnologia Bluetooth per la connessione in remoto e la condivisione con piu utenti App Datacom aggiornata con una nuova funzione Moduli per la creazione e la stampa di etichette a striscia singola per piu moduli elettrici Alimentazione tramite adattatore di rete o con 6 batterie AA da 1,5V (non incluse) Dimensioni LxPxh 54x132x146 mm - Peso 440 g Fornita in borsa da trasporto completa di 1 nastro da 4 m, protezione in silicone antiurto, adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, driver, programmi e manuali


