ABC TOOLS SPA - ABCH54351000 MULTIMETRO DIGITALE - H54351000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0095969365369
Codice prodotto
ABCH54351000
Cod. produttore
H54351000
Produttore
ABC
Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)Tipo professionale per numerose applicazioni - Cat. 600 V/Cat. 300V Con selezione della scala manuale e sistema Voltect Con 9 funzioni e 30 gamme tra le quali protezione sovraccarico, cicalino di continuita, test delle batterie, test diodi Completo di guscio protettivo Magne-Grip con cinghia di aggancio magnetica checonsente all?operatore di lavorare a mani libere Display LCD a 3 cifre (lettura max. 1999) - Alimentazione tramite batteria da 9V (inclusa) Dimensioni LxPxh 92x60x196 mm - Peso 425 g Fornito con guscio protettivo e cavi con puntali a norma


