AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH54260000 TELEC. PALMARE X ISPEZIONI

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH54260000 TELEC. PALMARE X ISPEZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566270493

Codice prodotto

ABCH54260000

Cod. produttore

H54260000

Produttore

ABC

Strumenti adatti per l'esecuzione di ispezioni e diagnosi visive in zone di difficile accesso come quadri elettrici, condutture, cavita in pareti, macchine utensili, per autofficine, elettrauto, installatori, manutentori vari, ecc. Adatte per la documentazione professionale tramite la registrazione di video e/o foto Con cavo semiflessibile da 1 m con sonda integrata con lente 5,2 mm e luce a LEDMonitor LCD 4,3 , grado di protezione IP67, zoom 2x e risoluzione 800x480 Formato file: JPEG (foto), AVI (video) - Output video AVI - Risoluzione immagini 1024x576 Alimentazione: telecamera tramite 4 batterie AA da 1,5 VTemperatura di impiego -10 C ? +50 C - Dimensioni telecamera 150x85x30 mmFornita in astuccio di materiale sintetico con Micro SD da 8 GB Strumento adatto per l?esecuzione di ispezioni e diagnosi visive in zone di difficile accesso come quadri elettrici, condutture, cavita in pareti, macchine utensili, per autofficine, elettrauto, installatori, manutentori vari, ecc. Adatta per la documentazione professionale tramite la registrazione di video e/o foto Con cavo semiflessibile da 1 m con sonda integrata con lente 5,2 mm e luce a LED con luminosita regolabile Monitor RGB LCD 4,3 con risoluzione 480?272 Funzione FLIP e MIRROR per ruotare e/o specchiare l?immagine Formato file: JPEG (foto), AVI (video) - Supporta schede SD da 2GB a 32 GB Risoluzione immagini e video 1024?576 pixel - Zoom 2? - Campo visivo (FOV) 66 Alimentazione tramite 4 batterie AA da 1,5 V Temperatura di impiego -10 C ? +50 C Sonda impermeabile fino a 1 m di profondita Fornita in custodia da trasporto con scheda SD da 16GB, gancio singolo, specchietto laterale e magnete