AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH51456000 LIVELLE TASCABILI H 5145/6 - H51456000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH51456000 LIVELLE TASCABILI H 5145/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 120 mm

  • Magnetico - no

  • Numero di bolle - 1

  • Elettronico - no

  • Con laser - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4007368040088

Codice prodotto

ABCH51456000

Cod. produttore

H51456000

Produttore

ABC

Lunghezza:

120 mm

Magnetico:

no

Numero di bolle:

1

Elettronico:

no

Con laser:

no

Materiale:

Plastica

In resina sintetica ABS, con bolla protetta in corpo trasparente infrangibile,Adatte per muratori, carpentieri,Tipo per impiego con filo a piombo,Base con scanalatura con 2 occhielli per passaggio del filo a piombo, Adatta anche per impiego su angoli e bordi, Con clip per agganciare alla cintura - Dimensioni 120x29x17 mm