AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH51450000 LIVELLE H5145 - H51450000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH51450000 LIVELLE H5145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Magnetico -

  • Numero di bolle - 3

  • Elettronico - no

  • Con laser - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4007368006749

Codice prodotto

ABCH51450000

Cod. produttore

H51450000

Produttore

ABC

Lunghezza:

200 mm

Magnetico:

Numero di bolle:

3

Elettronico:

no

Con laser:

no

Materiale:

Altri

Livella tascabile in resina sintetica ABS, con bolla protetta in corpo trasparente infrangibile. Adatte per muratori e carpentieri. Con 3 bolle per controlli a 0° - 45° - 90°. Con angoli smussati e base magnetica - Dimensioni 200x42x17 mm.