AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH51410000 CONTAMETRI STRADALI H5141/0 - H51410000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH51410000 CONTAMETRI STRADALI H5141/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007368041696

Codice prodotto

ABCH51410000

Cod. produttore

H51410000

Produttore

ABC

Particolarmente adatti per effettuare rapide misurazioni stradali, estimi di terreni, ecc. Lettura facilitata dalla posizione centrale del contatore totalizzatore di precisione Ruota 318,5 mm (1 giro =1 m), rivestita in gomma per terreni accidentati edisagevoli Con staffa di appoggio e freno di arresto Contatore con azzeramento rapido tramite leva Pieghevoli per facile trasporto, robusti, con parti metalliche rivestiteTipo leggeroPer misurazioni fino a 99999,99 mTolleranza ?1%Altezza totale 990 mm (piegato 520 mm)Peso 2,2 kgFornito con custodia per il trasporto