ABC TOOLS SPA - ABCH50820003 FLESSOMETRI CHROM LUNGH. 3 M - H50820003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007368071402
Codice prodotto
ABCH50820003
Cod. produttore
H50820003
Produttore
ABC
Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EUTipo con fermo a pulsante: il nastro puo essere bloccato all?esterno della custodia in qualsiasi punto e riavvolto con azione sul pulsante In confezione blisterModello TWOCOMP CHROME Nastro con rivestimento in poliamide resistente all'abrasione - Classe - Ritorno automatico Scatola in ABS cromato rivestita con gomma antiscivolo, resistente agli urti, con impressa la misura della base di appoggio - Con clip per appendere alla cintura