ABC TOOLS SPA - ABCH50750003 FLESSOMETRO BMIMETER 3 M - H50750003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007368105305
Codice prodotto
ABCH50750003
Cod. produttore
H50750003
Produttore
ABC
Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EUModello BMImeter Nastro di acciaio inossidabile bombato convesso, smaltato, larghezza 16 mm - Classe Con fermo a pulsante per estrarre il nastro automaticamente e bloccarlo e fermo fine corsa Per il riavvolgimento basta premere il pulsante e spingere il nastro La particolare forma del nastro bombato convesso consente una facile lettura senza errori della misura e offre un bordo diritto per poter tracciare righe