AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF78330006 MASCHI F 7833X6 M - F78330006

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF78330006 MASCHI F 7833X6 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - 6

  • Modello - Maschio a macchina

  • Passo della filettatura - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566149102

Codice prodotto

ABCF78330006

Cod. produttore

F78330006

Produttore

ABC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

6

Modello:

Maschio a macchina

Passo della filettatura:

1 mm

Maschi a macchina, filettatura metrica DIN 371. Acciaio HSS-E. Tolleranza ISO 2-6H