ABC TOOLS SPA - ABCF65100300 PUNTE F 6510X3,00 - F65100300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 3 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 16 mm
Lunghezza complessiva - 46 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566045282
Codice prodotto
ABCF65100300
Cod. produttore
F65100300
Produttore
ABC
Diametro punta:
3 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
16 mm
Lunghezza complessiva:
46 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 3,00 mm •Lunghezza punta 16 mm •Lunghezza totale 46 mm


