ABC TOOLS SPA - ABCF65031650 PUNTE F 6503X16,50 - F65031650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 16.5 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 125 mm
Lunghezza complessiva - 184 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566108901
Codice prodotto
ABCF65031650
Cod. produttore
F65031650
Produttore
ABC
Diametro punta:
16.5 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
125 mm
Lunghezza complessiva:
184 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata.


