ABC TOOLS SPA - ABCE11422008 TUBO SUPER NOBELRAIR SOFT 8 M - E11422008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
3506111483758
Codice prodotto
ABCE11422008
Cod. produttore
E11422008
Produttore
ABC
TRICOFLEXTipo per aria compressa - Mod. SUPER NOBELAIR SOFT Struttura a triplo strato: in PVC extra-flessibile (nero internamente e blu esternamente) e rinforzo magliato ad alta resistenza in poliestere La struttura in PVC elimina il rischio di rotture, lo rende altamente flessibile anche alle basse temperature e ne prolunga la durata Pressione di esercizio 15 bar - Pressione di scoppio 60 bar In rotoli da 25 m indivisibili