AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE11117000 SEGATRICE A NASTRO TG. 0 -45 - E11117000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE11117000 SEGATRICE A NASTRO TG. 0 -45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566267578

Codice prodotto

ABCE11117000

Cod. produttore

E11117000

Produttore

ABC

Tipo con angolo di taglio regolabile da 0?45 Motore silenzioso a magneti permanenti - Con variatore continuo della velocita di taglioCapacita di taglio: - sezione tonda a 0 / 45 105 / 70 - sezione quadrata a 0 / 45 105x105 / 60x60 mm- sezione rettangolare a 0 / 45 102x105 / 60x70 mmBase con piedini di appoggio antigraffioCon dispositivo di blocco per facilitarne il trasportoCompleta di un anello di sega a nastro bimetallica