AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE10911100 TRAPANI E 1091/11 - E10911100

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE10911100 TRAPANI E 1091/11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1100 W

  • Tipo di attacco - 1/2x20 pollici UNF

  • Peso della macchina - 2.7 kg

  • Apertura mandrino - 13...13 mm

  • Diametro di foratura su acciaio a velocità 1 - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566192436

Codice prodotto

ABCE10911100

Cod. produttore

E10911100

Produttore

ABC

Potenza nominale assorbita:

1100 W

Tipo di attacco:

1/2x20 pollici UNF

Peso della macchina:

2.7 kg

Apertura mandrino:

13...13 mm

Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:

16 mm

Diametro di foratura su cemento a velocità 1:

16 mm

Diametro di foratura su legno a velocità 1:

33 mm

Trapano a percussione.Elettronico-reversibile.Rotazione destrorsa e sinistrorsa,2 velocità di rotazione.Per forare: calcestruzzo fino Ø 16 mm,acciaio fino al Ø 16 mm,legno fino al Ø 33 mm.Fornito in valigetta con impugnatura,supplementaree guida di profondità,di foratura graduata