AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE10895000 TRAPANO AVVIT. A BATTERIA 18V - E10895000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE10895000 TRAPANO AVVIT. A BATTERIA 18V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000896218370

Codice prodotto

ABCE10895000

Cod. produttore

E10895000

Produttore

ABC

Ideali per forare su metallo e legno con rapidita e precisione anche in spazi ristretti Design compatto, leggero, maneggevole, baricentro bilanciato Rotazione destrorsa e sinistrorsa Motore brushless ad elevate prestazioni con batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 18,0 V - 2,0 Ah, durata maggiore, efficienza aumentata e minor consumo della batteria Mandrino autoserrante in metallo apertura 1?13 mm Con clip per aggancio alla cintura Fornito in borsa resistente completa di batteria e carica batterie rapido (40 min)