ABC TOOLS SPA - ABCE10679000 PRESA ALL 6 10/16A+DE + SP.16A - E10679000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Protezione contro le sovratensioni - no
Forma del contenitore - Rettangolare
Materiale - Metallo
Interruttore differenziale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566230299
Codice prodotto
ABCE10679000
Cod. produttore
E10679000
Produttore
ABC
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Protezione contro le sovratensioni:
no
Forma del contenitore:
Rettangolare
Materiale:
Metallo
Interruttore differenziale:
no
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Filtro antidisturbo:
no
Corrente nominale:
16 A
Lunghezza del cavo:
3 m
Qualità del materiale:
Alluminio
Superficie:
Anodizzato
Contatti obliqui:
sì