AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE10013000 MARTELLO PERFORATORE 830W - E10013000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE10013000 MARTELLO PERFORATORE 830W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3165140859202

Codice prodotto

ABCE10013000

Cod. produttore

E10013000

Produttore

ABC

Mod. GBH 2-26 F - Attacco utensile SDS-plus Leggero e compatto ideale per un'elevata capacita di asportazione durante lavori di foratura Impugnatura ergonomica soft-grip per una presa sicura e confortevole Con funzione scalpellatura, frizione di sicurezza antirotazione per un'elevata sicurezza sul lavoro e spazzole montate su piastra rotante - Rotazione destrorsa e sinistrorsa Fornito in valigetta in materiale plastico con mandrino a cambio rapido, impugnatura supplementare e guida di profondita