ABC TOOLS SPA - ABCD98100115 DISCHI ABRASIVI D 9810 MM.115


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566000052
Codice prodotto
ABCD98100115
Cod. produttore
D98100115
Produttore
ABC
Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza - Elevato potere abrasivo Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocita periferica d?uso 80 m/s Foro 22,23 mm (16 mm per 100 mm)Tipo per troncare In confezione indivisibile da 25 pz.Esecuzione piana - Spessore 1,5 mm (1,9 per il 230 mm) Per acciaio