ABC TOOLS SPA - ABCD96854060 DISCHI ABR.SLT D.115 GR.60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4027497429943
Codice prodotto
ABCD96854060
Cod. produttore
D96854060
Produttore
ABC
Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica Foro 22,23 mm - Per velocita periferica 80 m/s Mod. SLTR - Esecuzione inclinata Con grana ceramica autoriaffilante ad alta resistenza all?usura, per applicazioni su materiali di difficile lavorazione, ottone, bronzo, acciaio al cromo e nichel-cromo, leghe al nichel e al TiAIN Platorello (supporto) in fibra di vetro - Adatti anche per il taglio a freddoDiametro 115 mm - Velocita di rotazione max. 13300 giri/min