AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD95382043 FRESE ROTATIVE Z42 HF 43 - D95382043

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD95382043 FRESE ROTATIVE Z42 HF 43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4027497574322

Codice prodotto

ABCD95382043

Cod. produttore

D95382043

Produttore

ABC

Dentatura a croce Z42 Velocita di taglio 300?500 m/min Particolarmente adatta per lavorazioni su acciaio e acciaio inossidabile - INOX L'elevata quantita dei taglienti garantisce una costante e superiore asportazione di materiale Le grandi scanalature migliorano lo scarico del truciolo e riducono la temperatura, in particolar modo nei lavori su acciaio inossidabile Con gambo cilindrico 6 mmTipo a cilindro - ZYA