ABC TOOLS SPA - ABCD38602024 FRESA A TAZZA D 3860/2X24 - D38602024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566022207
Codice prodotto
ABCD38602024
Cod. produttore
D38602024
Produttore
ABC
Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonnaTipo in acciaio super rapido HSS Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo,per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico