ABC TOOLS SPA - ABCD38602020 FRESA A TAZZA D 3860/2X20 - D38602020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 20 mm
Rivestimento - Metallo duro (Carburo di Tungsteno)
Con punta di centraggio - sì
Diametro del foro di centraggio - 6 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Frese a tazza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8031566022160
Codice prodotto
ABCD38602020
Cod. produttore
D38602020
Produttore
ABC
Dimensione nominale:
20 mm
Rivestimento:
Metallo duro (Carburo di Tungsteno)
Con punta di centraggio:
sì
Diametro del foro di centraggio:
6 mm
Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna. Tipo in acciaio super rapido HSS. Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm. Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo, per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata. Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico.