AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38441100 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 100 - D38441100

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38441100 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 100 mm

  • Profondità di taglio - 28 mm

  • Adatto per legno -

  • Adatto per la plastica -

  • Adatto per acciaio inox -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566011706

Codice prodotto

ABCD38441100

Cod. produttore

D38441100

Produttore

ABC

Diametro:

100 mm

Profondità di taglio:

28 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per acciaio inox:

Adatto per ghisa:

Adatto per metalli non ferrosi:

Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm