ABC TOOLS SPA - ABCD38441050 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 50 - D38441050
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 50 mm
Profondità di taglio - 38 mm
Adatto per legno - sì
Adatto per la plastica - sì
Adatto per acciaio inox - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Seghe a tazza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8031566011492
Codice prodotto
ABCD38441050
Cod. produttore
D38441050
Produttore
ABC
Diametro:
50 mm
Profondità di taglio:
38 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per ghisa:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì
Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm