ABC TOOLS SPA - ABCD38441014 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 14 - D38441014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566011256
Codice prodotto
ABCD38441014
Cod. produttore
D38441014
Produttore
ABC
In acciaio super rapido HSS ? BIMETALLICHECon dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti) Profondita di taglio: - 38 mm da 14?152 mm - 28 mm da 160?250 mm


