AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD27956000 ARCHETTI D 2795/6

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD27956000 ARCHETTI D 2795/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza della lama - 150 mm

  • Con vite di serraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Archetti per meccanica fine

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8031566040720

Codice prodotto

ABCD27956000

Cod. produttore

D27956000

Produttore

ABC

Lunghezza della lama:

150 mm

Con vite di serraggio:

no

Archetti per meccanica fine con impugnatura a pistola. Interamente in acciaio a sezione tonda, verniciato - Made in Germany. Impugnatura ergonomica con inserto in resina sintetica per una presa sicura. Completo di lama per metallo D 2796/2 a 32 denti perpollice, lunghezza 150 mm. Lunghezza totale 240 mm