AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD27954000 ARCH. MECC. FINE 250 MM - D27954000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD27954000 ARCH. MECC. FINE 250 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza della lama - 150 mm

  • Con vite di serraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Archetti per meccanica fine

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8031566094563

Codice prodotto

ABCD27954000

Cod. produttore

D27954000

Produttore

ABC

Lunghezza della lama:

150 mm

Con vite di serraggio:

no

Archetti per meccanica fine con impugnatura a pistola. Con arco in acciaio tubolare finemente verniciato. Impugnatura in resina sintetica - Con dispositivo tendilama a vite. Completo di lama per metallo D 2796/2 a 25 denti per pollice, lunghezza 150 mm. Lunghezza totale 250 mm.