AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCC63706514 5000 PUNTI C 6370/65X14 - C63706514

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCC63706514 5000 PUNTI C 6370/65X14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7313468869106

Codice prodotto

ABCC63706514

Cod. produttore

C63706514

Produttore

ABC

Adatte per la posa di fili e cavi ? 4,5 e 6,0 mm nel campo telefonico, informatico, elettrico, radiotelevisivo, dei sistemi d'allarme, ecc.Esecuzione professionale interamente in acciaio cromatoImpugnatura ergonomica con inserto in morbida gommaCon ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e anello di fermoSenza contraccolpo - Fornita senza puntiPunti metallici zincati - In confezione da 5000 punti cadaunaPer fissacavi C 6370/2 gr. 6,0