AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCC63705509 5000 PUNTI C 6370/55X9 - C63705509

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCC63705509 5000 PUNTI C 6370/55X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7313468901318

Codice prodotto

ABCC63705509

Cod. produttore

C63705509

Produttore

ABC

Punti metallici per fissacavi manuali, adatti per la posa di fili e cavi Ø 4,5 e 6,0 mm nel campo telefonico, informatico, elettrico, radiotelevisivo, dei sistemi d'allarme, ecc. Punti metallici zincati - In confezione da 5000 punti cadauna. Per fissacavi C 6370/2 gr. 4,5. Lunghezza 9 mm.