AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCC52999400 COLTELLI C 5299/94 - C52999400

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCC52999400 COLTELLI C 5299/94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002632081521

Codice prodotto

ABCC52999400

Cod. produttore

C52999400

Produttore

ABC

Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliareMod. SECUNORM MULTISAFEIn pressofusione di zinco, esecuzione pesante, robusta ed ergonomicaCon nottolino superiore, per uso destrorso e sinistrorsoRilevabile al passaggio dal metal-detectorAdatto per tagliare cartoni a onda tripla, nastri adesivi, reggette di plastica, slabbrare rotoli di imballo, materiale tessile, gomma, cuoio, PVC, feltro, ecc.Completo di lama C 5302/2 spessore 0,63 mm a due lati taglientiSi possono montare anche lame C 5302 ? C 5304/11 (escluso C 5303/9)Fuoriuscita lama 25 mm - Profondita di taglio 22 mm - Lunghezza totale 142 mm