ABC TOOLS SPA - ABCC52849025 10 LAME A 7 SETT. LARGH. 25 MM - C52849025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4030884806682
Codice prodotto
ABCC52849025
Cod. produttore
C52849025
Produttore
ABC
Lama retrattile a settori, preincisa per la rottura su tutta la lunghezza Per tagliare carta, cartone, imballaggi, moquettes, cuoio, gomma, corda, carta, tela, juta, ecc.TAJIMACorpo in materiale plastico resistente agli urtiGr. 18 e 25 resistenza all'estrazione di 20 kg - Slitta in metallo dentataForniti con 3 lame C 5284/9Lame di ricambio per cutter C 5279/1 e C 5284 In confezione di 10 pz. - Made in Solingen