AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCC36142200 BULINI FORZA MAX. 200 N

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCC36142200 BULINI FORZA MAX. 200 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566220016

Codice prodotto

ABCC36142200

Cod. produttore

C36142200

Produttore

ABC

Tipo automatico con molla Con corpo brunito in acciaio al cromo-vanadio e punta in acciaio speciale Profondita di bulinatura regolabile tramite rotazione della parte zigrinata Impiego con una sola mano senza l'ausilio del martello Le gr. 380 e 850 sono dotate di cappuccio in materiale plastico per un comodo utilizzo