ABC TOOLS SPA - ABCC32553000 PINZE C 3255/3 - C32553000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566034675
Codice prodotto
ABCC32553000
Cod. produttore
C32553000
Produttore
ABC
A morsetto Corpo in lamiera d?acciaio - Nichelato Con catena in acciaio, con maglie snodate e rotelle in acciaio ad alta resistenza Per tubi con 20?75 mm, spessore max. 2,5 mm - Lunghezza totale 235 mm