ABC TOOLS SPA - ABCB36321421 PUNTE SDS-PLUS D. 14X210 MM - B36321421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566242056
Codice prodotto
ABCB36321421
Cod. produttore
B36321421
Produttore
ABC
In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468 Con placchetta in metallo duro con punta autocentrante, per forature di alta precisione Attacco SDS-plus - 10 mm Scanalatura con spirale a gradini ad elevato grado di durezza, resistenza alla rottura e durata, studiata appositamente per effettuare fori puliti con alta velocita di foratura con scarico ottimale dei detriti Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato