ABC TOOLS SPA - ABCB25160000 CURVATUBI B 2516 - B25160000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566111659
Codice prodotto
ABCB25160000
Cod. produttore
B25160000
Produttore
ABC
Curvatubi manuali idraulici adatti per curvare e raddrizzare tubi Gas fino a 90° a freddo e senza riempimento. Piastra superiore scorrevole ed inferiore con indicazione continua del valore per ogni foro. Con molla di ritorno, che permette un avanzamento controllato del pistone, una curvatura precisa del tubo ed un veloce ritorno del pistone - Pompa idraulica a leva per elevata potenza. Per tubi fino a Ø pollici 2. Con 7 matrici per tubi Ø pollici •3/8 •1/2 •3/4 •1 •1 1/4 •1 1/2 •2. Pompa con pressione 7,5 t - Peso circa 75 kg. Fornito in cassa di lamiera completa di matrici.