ABC TOOLS SPA - ABCB24251010 CURVATUBI CLASSICO PER D.10 MM - B24251010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566208717
Codice prodotto
ABCB24251010
Cod. produttore
B24251010
Produttore
ABC
Adatti per curvare tubi fino a 180 - Con indicazione del grado di curvatura sulla matrice (0 ?180 )Tipo classico, con gancio per bloccare il tubo per facilitare le curve Per tubi di rame ricotto e acciaio - Corpo leggero in alluminio Manico mobile conimpugnatura in gomma Con matrice fissa, che consente di effettuare curve e controcurve molto ravvicinate