ABC TOOLS SPA - ABCB24244000 COLTELLI DI RICAMBIO B 2424/4 - B24244000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773047032
Codice prodotto
ABCB24244000
Cod. produttore
B24244000
Produttore
ABC
Tipo a pistola con corpo in lega di alluminio, verniciato Lama in acciaio speciale temperato ad olio, intercambiabile e retrattile a scatto tramite pulsante Esecuzione compatta, stabile, robusta e leggera, con manici ergonomici Per il taglio senza sbavature di tubi in PVC, PP, PE, PEX, PBT, PVD con 6?35 mm, anche con una sola mano Minimo sforzo tramite speciale geometria dei taglienti, l?ottimo rapporto di trasmissione e l?avanzamento graduale a cricchetto della lama Con molla di apertura - Lunghezza totale 185 mmLama di ricambio per B 2424/3