AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB23610002 GIRATUBI GAN. S 45 - 2 - B23610002

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB23610002 GIRATUBI GAN. S 45 - 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566164952

Codice prodotto

ABCB23610002

Cod. produttore

B23610002

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio forgiato Ganasce ulteriormente temperate ad induzione e pulite Denti contrari al senso di rotazione Impugnatura con profilo a doppia T - Finemente verniciati a polvere Tipo con ganasce ad a 45 - DIN 5234 - Forma C - Testa pulita La particolare forma e dentatura delle ganasce, consente: ? presa del pezzo mediante tre punti di contatto (1 - 2 - 3) ? possibilita di lavorare in luoghi di difficile accesso ? bloccaggio automatico dei becchi senza esercitare forti pressioni sui manici ? possibilita di lavorare anche su dadi esagonali senza deformarli ? il diametro del tubo (B) e sempre maggiore dell?apertura delle ganasce (A)