ABC TOOLS SPA - ABCB23151560 PINZE B 2315/1X560 - B23151560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773044321
Codice prodotto
ABCB23151560
Cod. produttore
B23151560
Produttore
ABC
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976 Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilita e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicuraModello Cobra Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante - 6 pz. Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita