ABC TOOLS SPA - ABCB23151400 PINZE B 2315/1X400 - B23151400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Isolamento 1000 V - no
Tipo di cerniera - Cerniera sovrapposta
Modello dell'impugnatura - A un componente
Modello antiscintilla - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003773005636
Codice prodotto
ABCB23151400
Cod. produttore
B23151400
Produttore
ABC
Lunghezza:
400 mm
Isolamento 1000 V:
no
Tipo di cerniera:
Cerniera sovrapposta
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Modello antiscintilla:
no
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976 Con cerniera passante con doppia guida per un’elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza ,Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte ,Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all’usura che consentono sempre una presa sicura


