ABC TOOLS SPA - ABCB23151100 PINZA COBRA 100 MM - B23151100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773085836
Codice prodotto
ABCB23151100
Cod. produttore
B23151100
Produttore
ABC
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976 Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilita e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicuraModello Cobra Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante - 6 pz. Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita