ABC TOOLS SPA - ABCB23147300 PINZE B 2314/7X300 - B23147300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773029151
Codice prodotto
ABCB23147300
Cod. produttore
B23147300
Produttore
ABC
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976 Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilita e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita - Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza Alligator - DIN ISO 8976 Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura Manici bicomponentia forte spessore - Testa pulita