AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB23145400 PINZE ALLIGATOR XL 400 MM - B23145400

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB23145400 PINZE ALLIGATOR XL 400 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773075844

Codice prodotto

ABCB23145400

Cod. produttore

B23145400

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976 Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilita e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita - Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza Alligator - DIN ISO 8976 Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura Manici rivestiti inresina termoplastica - Testa pulita