AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB23145300 PINZE ALLIGATOR 300 MM - B23145300

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB23145300 PINZE ALLIGATOR 300 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Tipo di cerniera - Cerniera sovrapposta

  • Modello dell'impugnatura - A un componente

  • Isolato - no

  • Modello antiscintilla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773013358

Codice prodotto

ABCB23145300

Cod. produttore

B23145300

Produttore

ABC

Lunghezza:

300 mm

Tipo di cerniera:

Cerniera sovrapposta

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolato:

no

Modello antiscintilla:

no

Pinze regolabili per tubi e dadi in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976. Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita. Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza. Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte. Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura. Modello "Alligator". Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita. Caratteristiche: •Per tubi Ø max. pollici 2 3/4 •Per tubi Ø max. mm 70 •Per dadi max. mm 60 •Regolazioni n° 9