AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB23141300 PINZE REG. A PULSANTE 300 MM - B23141300

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB23141300 PINZE REG. A PULSANTE 300 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566235683

Codice prodotto

ABCB23141300

Cod. produttore

B23141300

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilita e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forzaEsecuzione con regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita