AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB23136240 PINZE 7 REGOLAZ. L.240 MM - B23136240

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB23136240 PINZE 7 REGOLAZ. L.240 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 240 mm

  • Tipo di cerniera - Cerniera sovrapposta

  • Modello dell'impugnatura - Altri

  • Isolato - no

  • Modello antiscintilla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566039069

Codice prodotto

ABCB23136240

Cod. produttore

B23136240

Produttore

ABC

Lunghezza:

240 mm

Tipo di cerniera:

Cerniera sovrapposta

Modello dell'impugnatura:

Altri

Isolato:

no

Modello antiscintilla:

no

Pinze regolabili per tubi e dadi in acciaio al cromo-vanadio. Con fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita. Tipo con cerniera passante. Esecuzione verniciata - Testa pulita - Denti temperati. Con 7 possibilità di regolazione. Per tubi Ø pollici 1/8÷1 1/4 - Apertura min.÷max. 6÷32 mm