AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21937000 SERRACAPICORDA B 2193/7 - B21937000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21937000 SERRACAPICORDA B 2193/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura circolare

  • Sezione - 10...95 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566021996

Codice prodotto

ABCB21937000

Cod. produttore

B21937000

Produttore

ABC

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura circolare

Sezione:

10...95 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Serracapicorda per elevate prestazioni per terminali e connettori non isolati, tipo a leva semplice. Per cavi con sezione fino a 95 mm². Sezioni 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 mm². In ghisa, con manici rivestiti in PVC. Ganascia regolabile a vite con tacca di riferimento per i vari diametri e riscontro sul corpo. Lunghezza totale 558 mm - Peso 2,9 kg