ABC TOOLS SPA - ABCB21936800 ASS.TO PINZA TERMIN. B2193/68 - B21936800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773062356
Codice prodotto
ABCB21936800
Cod. produttore
B21936800
Produttore
ABC
In robusta cassetta di resina sintetica ad alta resistenza, con pratico sistema di aggancio per impilare piu cassette tra loro - DIN 46228/4 Dimensioni cassetta LxPxh 267x170x70 mm Composto da:1 pinza tipo B 2193/62 Per terminali 0,08?10 + 16 mm (AWG 28-7 + 5) Lunghezza totale 180 mm50 terminali a bussola da 0,5 mm bianco100 terminali a bussola da 0,75 mm grigio100 terminali a bussola da 1,0 mm rosso200 terminali a bussola da 1,5 mm nero200 terminali a bussola da 2,5 mm blu200 terminali a bussola da 4 mm grigio200 terminali a bussola da 6 mm giallo200 terminali a bussola da 10 mm rosso


